Referenzen
Gutekunst:3.10X12.40X89.00D-VA
Rubix:481912
Hersteller:VD-288Z-09




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,1 mm |
| Länge | 89 mm |
Produktdetails : 3.10X12.40X89.00D-VA Druckfeder VD-288Z-09-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):5,286 mm, Federrate(R):26,082 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):63,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,4 mm, Knicklänge(Lk):66,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):662,483 N, Toleranz Fn (Fntol):61,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):66,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):580,846 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):59,98 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,64 mm, Steigung der Feder (s):5,286 mm, Federrate(R):26,082 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):63,6 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,4 mm, Knicklänge(Lk):66,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):662,483 N, Toleranz Fn (Fntol):61,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):66,73 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,17 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):580,846 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):59,98 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,1 mm |
| Länge | 89 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std