Referenzen
Gutekunst:1.40X22.60X60.90D-VA
Rubix:65520
Hersteller:VD-206A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 60,9 mm |
Produktdetails : 1.40X22.60X60.90D-VA Druckfeder VD-206A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,52 mm, Steigung der Feder (s):17 mm, Federrate(R):0,832 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,257 N, Toleranz Fn (Fntol):3,56 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,251 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,55 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,52 mm, Steigung der Feder (s):17 mm, Federrate(R):0,832 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,79 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,257 N, Toleranz Fn (Fntol):3,56 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,32 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):41,251 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,55 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 60,9 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std