Referenzen
Gutekunst:0.70X11.30X50.00D
Rubix:64886
Hersteller:D-115F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 0.70X11.30X50.00D Druckfeder D-115F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,57 mm, Steigung der Feder (s):8,964 mm, Federrate(R):0,308 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,86 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,21 N, Toleranz Fn (Fntol):0,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,57 mm, Steigung der Feder (s):8,964 mm, Federrate(R):0,308 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,14 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):42,86 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,21 N, Toleranz Fn (Fntol):0,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,09 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,92 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,7 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std