Referenzen
Gutekunst:1.20X7.30X46.50D-VA
Rubix:128027
Hersteller:VD-180U




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 46,5 mm |
Produktdetails : 1.20X7.30X46.50D-VA Druckfeder VD-180U-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,36 mm, Steigung der Feder (s):2,923 mm, Federrate(R):3,009 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,61 mm, Knicklänge(Lk):29,97 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):68,033 N, Toleranz Fn (Fntol):5,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,67 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,04 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,36 mm, Steigung der Feder (s):2,923 mm, Federrate(R):3,009 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,89 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,61 mm, Knicklänge(Lk):29,97 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):68,033 N, Toleranz Fn (Fntol):5,1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,34 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):63,67 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,04 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 46,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std