Referenzen
Gutekunst:0.63X3.37X5.50D-VA
Rubix:64714
Hersteller:VD-110B




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 5,5 mm |
Produktdetails : 0.63X3.37X5.50D-VA Druckfeder VD-110B-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,24 mm, Steigung der Feder (s):1,391 mm, Federrate(R):10,29 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,78 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,596 N, Toleranz Fn (Fntol):2,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,6 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,24 mm, Steigung der Feder (s):1,391 mm, Federrate(R):10,29 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,78 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):1,71 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,596 N, Toleranz Fn (Fntol):2,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,95 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 5,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen