Referenzen
Gutekunst:1.40X16.00X181.00D
Rubix:216601
Hersteller:D-206D-05




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 181 mm |
Produktdetails : 1.40X16.00X181.00D Druckfeder D-206D-05
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,52 mm, Steigung der Feder (s):9,708 mm, Federrate(R):0,516 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):144,57 mm, Knicklänge(Lk):164,51 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):74,7 N, Toleranz Fn (Fntol):3,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):53,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,42 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,52 mm, Steigung der Feder (s):9,708 mm, Federrate(R):0,516 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):36,43 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):144,57 mm, Knicklänge(Lk):164,51 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):74,7 N, Toleranz Fn (Fntol):3,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,19 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):53,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):72,72 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,42 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,4 mm |
| Länge | 181 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std