Referenzen
Gutekunst:1.20X18.80X50.40D
Rubix:65461
Hersteller:D-180J




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 50,4 mm |
Produktdetails : 1.20X18.80X50.40D Druckfeder D-180J
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):23,5 mm, Steigung der Feder (s):14,057 mm, Federrate(R):0,908 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38 N, Toleranz Fn (Fntol):2,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,83 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):23,5 mm, Steigung der Feder (s):14,057 mm, Federrate(R):0,908 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,57 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,83 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38 N, Toleranz Fn (Fntol):2,84 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,56 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):17,14 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,1 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 50,4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std