Referenzen
Gutekunst:3.20X20.00X74.00D-VA
Rubix:144148
Hersteller:VD-306




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 74 mm |
Produktdetails : 3.20X20.00X74.00D-VA Druckfeder VD-306-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):8,329 mm, Federrate(R):13,493 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):486,962 N, Toleranz Fn (Fntol):30,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):457,817 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):30,36 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,42 mm, Steigung der Feder (s):8,329 mm, Federrate(R):13,493 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):37,91 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,09 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):486,962 N, Toleranz Fn (Fntol):30,87 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,07 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):457,817 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):30,36 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 74 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std