Referenzen
Gutekunst:1.20X7.30X18.10D
Rubix:65440
Hersteller:D-180S




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 18,1 mm |
Produktdetails : 1.20X7.30X18.10D Druckfeder D-180S
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,073 mm, Federrate(R):9,873 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,68 N, Toleranz Fn (Fntol):6,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,54 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,49 mm, Steigung der Feder (s):3,073 mm, Federrate(R):9,873 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,03 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,07 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):79,68 N, Toleranz Fn (Fntol):6,08 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,55 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):74,54 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std