Referenzen
Gutekunst:1.20X15.80X106.00D-VA
Rubix:481644
Hersteller:VD-180M-14




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 106 mm |
Produktdetails : 1.20X15.80X106.00D-VA Druckfeder VD-180M-14-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,86 mm, Steigung der Feder (s):8,384 mm, Federrate(R):0,368 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):83,2 mm, Knicklänge(Lk):73,25 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,618 N, Toleranz Fn (Fntol):2,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,624 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,23 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,86 mm, Steigung der Feder (s):8,384 mm, Federrate(R):0,368 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):22,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):83,2 mm, Knicklänge(Lk):73,25 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):30,618 N, Toleranz Fn (Fntol):2,25 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):36,77 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,624 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,23 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 106 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen