Referenzen
Gutekunst:0.50X6.30X13.50D
Rubix:64676
Hersteller:D-064




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,5 mm |
Produktdetails : 0.50X6.30X13.50D Druckfeder D-064
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,75 mm, Steigung der Feder (s):3,714 mm, Federrate(R):0,728 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,391 N, Toleranz Fn (Fntol):0,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,75 mm, Steigung der Feder (s):3,714 mm, Federrate(R):0,728 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,391 N, Toleranz Fn (Fntol):0,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,63 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,18 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,181 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 13,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen