Referenzen
Gutekunst:2.00X23.00X63.00D-VA
Rubix:131309
Hersteller:VD-239A-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 63 mm |
Produktdetails : 2.00X23.00X63.00D-VA Druckfeder VD-239A-03-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,14 mm, Steigung der Feder (s):13,556 mm, Federrate(R):2,557 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):120,972 N, Toleranz Fn (Fntol):7,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):117,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,25 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):2,14 mm, Steigung der Feder (s):13,556 mm, Federrate(R):2,557 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):47,31 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):120,972 N, Toleranz Fn (Fntol):7,3 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):15,22 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):117,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):7,25 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std