Referenzen
Gutekunst:1.60X20.00X48.00D
Rubix:65743
Hersteller:D-208




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 48 mm |
Produktdetails : 1.60X20.00X48.00D Druckfeder D-208
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):13,257 mm, Federrate(R):2,384 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):89,01 N, Toleranz Fn (Fntol):5,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,77 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,23 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,65 mm, Steigung der Feder (s):13,257 mm, Federrate(R):2,384 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):89,01 N, Toleranz Fn (Fntol):5,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,61 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,55 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):86,77 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,23 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 48 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort