Referenzen
Gutekunst:1.00X23.00X28.50D
Rubix:65259
Hersteller:D-145DA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
Produktdetails : 1.00X23.00X28.50D Druckfeder D-145DA
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,3 mm, Steigung der Feder (s):7,857 mm, Federrate(R):0,239 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,71 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,381 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,3 mm, Steigung der Feder (s):7,857 mm, Federrate(R):0,239 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,63 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,751 N, Toleranz Fn (Fntol):0,71 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,2 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,381 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 28,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std