Referenzen
Gutekunst:1.20X11.80X41.00D-VA
Rubix:100108
Hersteller:VD-180O-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 41 mm |
Produktdetails : 1.20X11.80X41.00D-VA Druckfeder VD-180O-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,52 mm, Steigung der Feder (s):5,307 mm, Federrate(R):1,472 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):40,318 N, Toleranz Fn (Fntol):2,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):38,684 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,83 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,52 mm, Steigung der Feder (s):5,307 mm, Federrate(R):1,472 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,61 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,39 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):40,318 N, Toleranz Fn (Fntol):2,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,72 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,1 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):38,684 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,83 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,2 mm |
| Länge | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen