1.00X16.00X115.00D Druckfeder D-145G

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X16.00X115.00D
Rubix:65246
Hersteller:D-145G
1.00X16.00X115.00D Druckfeder D-145G

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X16.00X115.00D Druckfeder D-145G


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,97 mm, Steigung der Feder (s):12 mm, Federrate(R):0,262 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):98,9 mm, Knicklänge(Lk):86,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,89 N, Toleranz Fn (Fntol):1,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,97 mm, Steigung der Feder (s):12 mm, Federrate(R):0,262 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):98,9 mm, Knicklänge(Lk):86,07 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,89 N, Toleranz Fn (Fntol):1,69 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,57 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,29 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,68 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Außendurchmesser17 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge115 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,70 exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,70 exkl. MwSt. / Stück
2
8,95 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,53 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,82 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,18 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,36 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,89 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,73 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,58 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,50 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,40 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std