2.80X12.20X38.00D Druckfeder D-288T-04

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:2.80X12.20X38.00D
Rubix:66191
Hersteller:D-288T-04
2.80X12.20X38.00D Druckfeder D-288T-04

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser15 mm
Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Länge38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2.80X12.20X38.00D Druckfeder D-288T-04


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):5,029 mm, Federrate(R):49,263 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,68 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):575,3 N, Toleranz Fn (Fntol):48,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):513,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,3 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):5,029 mm, Federrate(R):49,263 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,32 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,68 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):575,3 N, Toleranz Fn (Fntol):48,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,58 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):513,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):47,3 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Außendurchmesser15 mm
Durchmesser des Drahtes2,8 mm
Länge38 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
13,83 exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
13,83 exkl. MwSt. / Stück
2
9,75 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
9,28 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
7,25 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
3,58 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
2,75 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
2,35 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,63 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
1,53 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
1,45 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
1,33 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
1,23 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen