Referenzen
Gutekunst:0.63X5.00X26.00D
Rubix:64733
Hersteller:D-104




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 26 mm |
Produktdetails : 0.63X5.00X26.00D-(D-104) Druckfeder D-104
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):2,03 mm, Federrate(R):1,027 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,75 N, Toleranz Fn (Fntol):1,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,86 mm, Steigung der Feder (s):2,03 mm, Federrate(R):1,027 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,67 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,33 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):15,75 N, Toleranz Fn (Fntol):1,12 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,44 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,84 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,95 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,1 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std