Referenzen
Gutekunst:0.55X5.45X17.70D-VA
Rubix:109537
Hersteller:VD-090K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 17,7 mm |
Produktdetails : 0.55X5.45X17.70D-VA Druckfeder VD-090K-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):3,118 mm, Federrate(R):0,899 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,525 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,184 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,8 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,71 mm, Steigung der Feder (s):3,118 mm, Federrate(R):0,899 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,88 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,82 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):11,525 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,184 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,8 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 17,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen