Referenzen
Gutekunst:8.00X40.00X135.00D
Rubix:137155
Hersteller:D-412




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Länge | 135 mm |
Produktdetails : 8.00X40.00X135.00D Druckfeder D-412
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,2 mm, Steigung der Feder (s):14,941 mm, Federrate(R):76,706 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):93,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3194 N, Toleranz Fn (Fntol):216 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):98,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2835 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):211 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,2 mm, Steigung der Feder (s):14,941 mm, Federrate(R):76,706 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):93,35 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):41,65 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3194 N, Toleranz Fn (Fntol):216 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):98,03 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):16,4 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):2835 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):211 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 528 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Länge | 135 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort