Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X15.50D-VA
Rubix:110749
Hersteller:VD-129




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 15,5 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X15.50D-VA Druckfeder VD-129-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):2,606 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,542 N, Toleranz Fn (Fntol):1,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,421 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,88 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,6 mm, Steigung der Feder (s):2,673 mm, Federrate(R):2,606 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,85 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,65 mm, Knicklänge(Lk):0,4 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):22,542 N, Toleranz Fn (Fntol):1,9 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,28 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):21,421 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,88 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 15,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std