Referenzen
Gutekunst:0.50X6.00X23.80D-VA
Rubix:106708
Hersteller:VD-068A-03




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 23,8 mm |
Produktdetails : 0.50X6.00X23.80D-VA Druckfeder VD-068A-03-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):2,741 mm, Federrate(R):0,298 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,129 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,929 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,48 mm, Steigung der Feder (s):2,741 mm, Federrate(R):0,298 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,59 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,21 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):5,129 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,26 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,47 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,929 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 23,8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std