Referenzen
Gutekunst:0.90X7.10X36.00D
Rubix:65044
Hersteller:D-143K




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 36 mm |
Produktdetails : 0.90X7.10X36.00D Druckfeder D-143K
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,052 mm, Federrate(R):1,624 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,48 N, Toleranz Fn (Fntol):2,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,16 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,01 mm, Steigung der Feder (s):3,052 mm, Federrate(R):1,624 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):14,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,85 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):35,48 N, Toleranz Fn (Fntol):2,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,86 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,16 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,9 mm |
| Länge | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen