Referenzen
Gutekunst:0.63X4.00X6.70D-VA
Rubix:167834
Hersteller:VD-106




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 6,7 mm |
Produktdetails : 0.63X4.00X6.70D-VA Druckfeder VD-106-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,28 mm, Steigung der Feder (s):1,734 mm, Federrate(R):6,154 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,785 N, Toleranz Fn (Fntol):1,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,616 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,96 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,28 mm, Steigung der Feder (s):1,734 mm, Federrate(R):6,154 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,81 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,89 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):17,785 N, Toleranz Fn (Fntol):1,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,616 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,96 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,63 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 6,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std