Referenzen
Gutekunst:1.00X7.00X107.00D
Rubix:65128
Hersteller:D-166O




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 107 mm |
Produktdetails : 1.00X7.00X107.00D Druckfeder D-166O
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,51 mm, Steigung der Feder (s):3,072 mm, Federrate(R):0,861 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,51 mm, Knicklänge(Lk):101,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,54 N, Toleranz Fn (Fntol):2,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,95 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,51 mm, Steigung der Feder (s):3,072 mm, Federrate(R):0,861 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):42,49 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):64,51 mm, Knicklänge(Lk):101,8 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):55,54 N, Toleranz Fn (Fntol):2,99 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):45,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):27,58 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):52,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,95 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 107 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen