Referenzen
Gutekunst:1.50X12.50X40.60D
Rubix:112414
Hersteller:D-207J-35




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 40,6 mm |
Produktdetails : 1.50X12.50X40.60D Druckfeder D-207J-35
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,11 mm, Steigung der Feder (s):5,213 mm, Federrate(R):3,521 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,55 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):84,68 N, Toleranz Fn (Fntol):5,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):80,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,12 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,11 mm, Steigung der Feder (s):5,213 mm, Federrate(R):3,521 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,55 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):24,05 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):84,68 N, Toleranz Fn (Fntol):5,18 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):12,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):80,63 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,12 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 40,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std