1.10X10.90X55.90D-VA Druckfeder VD-179M-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.10X10.90X55.90D-VA
Rubix:159340
Hersteller:VD-179M
1.10X10.90X55.90D-VA Druckfeder VD-179M-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser12 mm
Durchmesser des Drahtes1,1 mm
Länge55,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.10X10.90X55.90D-VA Druckfeder VD-179M-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,77 mm, Steigung der Feder (s):5,768 mm, Federrate(R):1,041 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,337 N, Toleranz Fn (Fntol):2,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,995 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,46 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,77 mm, Steigung der Feder (s):5,768 mm, Federrate(R):1,041 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):40,67 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):42,337 N, Toleranz Fn (Fntol):2,48 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):16,52 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,43 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):40,995 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,46 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser12 mm
Durchmesser des Drahtes1,1 mm
Länge55,9 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,53 exkl. MwSt. / Stück
2
8,83 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,43 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,35 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,60 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,65 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,25 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,93 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,83 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,70 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,63 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std