Referenzen
Gutekunst:1.00X12.50X115.00D-VA
Rubix:65231
Hersteller:VD-150




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 115 mm |
Produktdetails : 1.00X12.50X115.00D-VA-(VD-150) Druckfeder VD-150-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,26 mm, Steigung der Feder (s):6,162 mm, Federrate(R):0,242 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,31 mm, Knicklänge(Lk):98,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,371 N, Toleranz Fn (Fntol):1,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,621 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,58 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):5,26 mm, Steigung der Feder (s):6,162 mm, Federrate(R):0,242 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):26,69 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):88,31 mm, Knicklänge(Lk):98,21 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,371 N, Toleranz Fn (Fntol):1,59 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,79 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):41,53 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,621 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,58 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 13,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std