1.00X4.00X33.00D Druckfeder D-179E

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.00X4.00X33.00D
Rubix:65075
Hersteller:D-179E
1.00X4.00X33.00D Druckfeder D-179E

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser5 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.00X4.00X33.00D Druckfeder D-179E


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):1,641 mm, Federrate(R):8,163 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,08 mm, Knicklänge(Lk):27 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):74,12 N, Toleranz Fn (Fntol):8,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,24 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,12 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,88 mm, Steigung der Feder (s):1,641 mm, Federrate(R):8,163 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,92 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):9,08 mm, Knicklänge(Lk):27 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):74,12 N, Toleranz Fn (Fntol):8,26 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,81 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):64,24 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):8,12 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Außendurchmesser5 mm
Durchmesser des Drahtes1 mm
Länge33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,70 exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,70 exkl. MwSt. / Stück
2
8,95 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,53 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,82 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,18 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,36 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,89 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,73 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,58 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,50 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,40 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,35 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std