0.40X2.50X6.70D-VA Druckfeder VD-060A-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.40X2.50X6.70D-VA
Rubix:162017
Hersteller:VD-060A
0.40X2.50X6.70D-VA Druckfeder VD-060A-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser2,9 mm
Durchmesser des Drahtes0,4 mm
Länge6,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.40X2.50X6.70D-VA Druckfeder VD-060A-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,036 mm, Federrate(R):2,607 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,691 N, Toleranz Fn (Fntol):0,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,82 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,27 mm, Steigung der Feder (s):1,036 mm, Federrate(R):2,607 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):2,95 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):7,691 N, Toleranz Fn (Fntol):0,83 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,93 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,3 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):7,221 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,82 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser2,9 mm
Durchmesser des Drahtes0,4 mm
Länge6,7 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen