Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X55.00D
Rubix:65843
Hersteller:D-261




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 2.00X10.00X55.00D-(D-261) Druckfeder D-261
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,15 mm, Steigung der Feder (s):4,24 mm, Federrate(R):13,04 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):294,1 N, Toleranz Fn (Fntol):19,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):271,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,11 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,15 mm, Steigung der Feder (s):4,24 mm, Federrate(R):13,04 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):32,44 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,56 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):294,1 N, Toleranz Fn (Fntol):19,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):34,16 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):8,75 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):271,7 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,11 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std