Referenzen
Gutekunst:1.50X8.50X40.00D
Rubix:65543
Hersteller:D-207K-06




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 40 mm |
Produktdetails : 1.50X8.50X40.00D Druckfeder D-207K-06
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):3,667 mm, Federrate(R):7,998 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):151,3 N, Toleranz Fn (Fntol):9,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):141,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,38 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,91 mm, Steigung der Feder (s):3,667 mm, Federrate(R):7,998 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):21,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):18,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):151,3 N, Toleranz Fn (Fntol):9,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):22,25 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):141,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,38 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std