Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X56.00D-VA-
Rubix:111789
Hersteller:VD-154A




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 56 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X56.00D-VA-(VD-154A) Druckfeder VD-154A-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,02 mm, Steigung der Feder (s):2,973 mm, Federrate(R):0,473 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,87 mm, Knicklänge(Lk):25,83 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,602 N, Toleranz Fn (Fntol):1,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,504 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,63 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):3,02 mm, Steigung der Feder (s):2,973 mm, Federrate(R):0,473 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):30,87 mm, Knicklänge(Lk):25,83 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,602 N, Toleranz Fn (Fntol):1,65 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):26,54 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):13,504 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,63 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 56 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen