Referenzen
Gutekunst:0.80X8.00X21.50D
Rubix:64967
Hersteller:D-124




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 21,5 mm |
Produktdetails : 0.80X8.00X21.50D Druckfeder D-124
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):3,764 mm, Federrate(R):1,482 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,34 N, Toleranz Fn (Fntol):1,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,8 mm, Steigung der Feder (s):3,764 mm, Federrate(R):1,482 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,1 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):14,4 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):21,34 N, Toleranz Fn (Fntol):1,51 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,65 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,7 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):20,52 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,5 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 21,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std