Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X23.00D
Rubix:64942
Hersteller:D-130




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X23.00D Druckfeder D-130
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):2,612 mm, Federrate(R):1,963 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,09 N, Toleranz Fn (Fntol):1,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,79 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,72 mm, Steigung der Feder (s):2,612 mm, Federrate(R):1,963 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,71 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):13,29 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,09 N, Toleranz Fn (Fntol):1,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):24,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,79 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std