Referenzen
Gutekunst:0.32X2.50X9.50D-VA
Rubix:162007
Hersteller:VD-040




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 9,5 mm |
Produktdetails : 0.32X2.50X9.50D-VA Druckfeder VD-040-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):0,691 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,662 N, Toleranz Fn (Fntol):0,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,483 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,44 mm, Steigung der Feder (s):1,024 mm, Federrate(R):0,691 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,2 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):3,662 N, Toleranz Fn (Fntol):0,36 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,46 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,61 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):3,483 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,35 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,82 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen