Referenzen
Gutekunst:0.60X5.00X18.00D
Rubix:64809
Hersteller:D-090W




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 0.60X5.00X18.00D Druckfeder D-090W
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):2,32 mm, Federrate(R):1,408 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,03 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,05 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,59 mm, Steigung der Feder (s):2,32 mm, Federrate(R):1,408 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,38 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,03 N, Toleranz Fn (Fntol):1,06 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):7,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,05 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std