Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X40.50D
Rubix:65157
Hersteller:D-163




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40,5 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X40.50D-(D-163) Druckfeder D-163
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):3,16 mm, Federrate(R):1,592 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,49 N, Toleranz Fn (Fntol):2,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,44 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):3,16 mm, Federrate(R):1,592 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):23,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):37,49 N, Toleranz Fn (Fntol):2,47 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,18 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,2 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):35,53 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,44 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 40,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std