0.80X13.20X58.50D Druckfeder D-117K

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.80X13.20X58.50D
Rubix:106595
Hersteller:D-117K
0.80X13.20X58.50D Druckfeder D-117K

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser14 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge58,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.80X13.20X58.50D Druckfeder D-117K


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,99 mm, Steigung der Feder (s):10,491 mm, Federrate(R):0,33 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,58 N, Toleranz Fn (Fntol):1,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,23 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,99 mm, Steigung der Feder (s):10,491 mm, Federrate(R):0,33 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):8,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):50,26 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):16,58 N, Toleranz Fn (Fntol):1,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):9,36 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):21,33 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):16,21 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,23 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser14 mm
Durchmesser des Drahtes0,8 mm
Länge58,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,03 exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,03 exkl. MwSt. / Stück
2
8,48 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,08 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,53 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,95 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,18 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,68 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,55 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,43 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,38 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,30 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,25 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std