Referenzen
Gutekunst:1.00X16.00X186.00D
Rubix:106661
Hersteller:D-145H




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 186 mm |
Produktdetails : 1.00X16.00X186.00D Druckfeder D-145H
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,58 mm, Steigung der Feder (s):11,935 mm, Federrate(R):0,16 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):161 mm, Knicklänge(Lk):170 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,83 N, Toleranz Fn (Fntol):1,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):67,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,59 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):7,58 mm, Steigung der Feder (s):11,935 mm, Federrate(R):0,16 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):161 mm, Knicklänge(Lk):170 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):25,83 N, Toleranz Fn (Fntol):1,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):28,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):67,83 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,23 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,59 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 186 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen