Referenzen
Gutekunst:0.80X11.20X23.00D
Rubix:65007
Hersteller:D-117N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
Produktdetails : 0.80X11.20X23.00D Druckfeder D-117N
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):6,343 mm, Federrate(R):0,849 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,38 mm, Steigung der Feder (s):6,343 mm, Federrate(R):0,849 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):5,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):17,5 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):14,85 N, Toleranz Fn (Fntol):1,4 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):14,38 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std