Referenzen
Gutekunst:1.60X26.40X106.00D
Rubix:130960
Hersteller:D-207M




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 106 mm |
Produktdetails : 1.60X26.40X106.00D Druckfeder D-207M
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,86 mm, Steigung der Feder (s):18,982 mm, Federrate(R):0,66 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):89,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):59,07 N, Toleranz Fn (Fntol):4,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):37,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,07 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):4,86 mm, Steigung der Feder (s):18,982 mm, Federrate(R):0,66 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):16,47 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):89,53 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):59,07 N, Toleranz Fn (Fntol):4,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):18,7 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):37,62 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):57,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,07 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 106 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std