Referenzen
Gutekunst:0.63X7.27X49.00D
Rubix:64777
Hersteller:D-095E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 49 mm |
Produktdetails : 0.63X7.27X49.00D Druckfeder D-095E
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,87 mm, Steigung der Feder (s):3,87 mm, Federrate(R):0,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,5 mm, Knicklänge(Lk):34,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,53 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,87 mm, Steigung der Feder (s):3,87 mm, Federrate(R):0,334 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,5 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,5 mm, Knicklänge(Lk):34,53 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,53 N, Toleranz Fn (Fntol):0,81 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,68 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):18,98 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,14 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,81 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 49 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen