Referenzen
Gutekunst:0.32X2.00X7.70D-VA
Rubix:162003
Hersteller:VD-042D




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 7,7 mm |
Produktdetails : 0.32X2.00X7.70D-VA Druckfeder VD-042D-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):0,812 mm, Federrate(R):1,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,843 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,64 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,546 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,33 mm, Steigung der Feder (s):0,812 mm, Federrate(R):1,349 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,11 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):3,59 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,843 N, Toleranz Fn (Fntol):0,52 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):4,33 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):1,64 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,546 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,32 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,32 mm |
| Länge | 7,7 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std