0.50X3.20X23.50D-(D-085) Druckfeder D-085

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.50X3.20X23.50D
Rubix:173839
Hersteller:D-085
0.50X3.20X23.50D-(D-085) Druckfeder D-085

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser3,7 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge23,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.50X3.20X23.50D-(D-085) Druckfeder D-085


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):1,243 mm, Federrate(R):1,05 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,76 mm, Knicklänge(Lk):17,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,35 N, Toleranz Fn (Fntol):1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):1,243 mm, Federrate(R):1,05 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,74 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,76 mm, Knicklänge(Lk):17,89 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):12,35 N, Toleranz Fn (Fntol):1 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):12,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):11,56 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,99 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser3,7 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge23,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,35 exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,35 exkl. MwSt. / Stück
2
8,72 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,30 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,64 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,94 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,10 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,52 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,45 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,35 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,26 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,21 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std