Referenzen
Gutekunst:0.63X9.87X20.00D
Rubix:690241
Hersteller:D-090W-11




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.63X9.87X20.00D Druckfeder D-090W-11
Druckfeder D-090W-11
Druckfeder D-090W-11
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std