Referenzen
Gutekunst:0.40X5.00X10.50D
Rubix:64536
Hersteller:D-043




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,5 mm |
Produktdetails : 0.40X5.00X10.50D Druckfeder D-043
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):2,714 mm, Federrate(R):0,596 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,431 N, Toleranz Fn (Fntol):0,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,291 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,44 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,62 mm, Steigung der Feder (s):2,714 mm, Federrate(R):0,596 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):3,07 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,43 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,431 N, Toleranz Fn (Fntol):0,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,291 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,44 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 10,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std