Referenzen
Gutekunst:8.00X34.00X53.00D-VA
Rubix:482249
Hersteller:VD-414AA




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Länge | 53 mm |
Produktdetails : 8.00X34.00X53.00D-VA Druckfeder VD-414AA-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):12,857 mm, Federrate(R):260,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):47,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,44 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1417,3 N, Toleranz Fn (Fntol):324 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,66 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):953,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):316 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,99 mm, Steigung der Feder (s):12,857 mm, Federrate(R):260,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):47,56 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):5,44 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):1417,3 N, Toleranz Fn (Fntol):324 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,34 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,66 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):953,551 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):316 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Länge | 53 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std