Referenzen
Gutekunst:1.60X9.90X25.00D-VA
Rubix:481705
Hersteller:VD-227A-02




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 1.60X9.90X25.00D-VA Druckfeder VD-227A-02-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,77 mm, Steigung der Feder (s):3,9 mm, Federrate(R):9,85 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,177 N, Toleranz Fn (Fntol):9,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):105,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,13 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,77 mm, Steigung der Feder (s):3,9 mm, Federrate(R):9,85 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,51 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):11,49 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):113,177 N, Toleranz Fn (Fntol):9,24 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):14,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,76 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):105,691 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):9,13 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen