0.50X6.30X20.00D-VA Druckfeder VD-065-1.4310

Druckfeder VD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.50X6.30X20.00D-VA
Rubix:114485
Hersteller:VD-065
0.50X6.30X20.00D-VA Druckfeder VD-065-1.4310

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser6,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.50X6.30X20.00D-VA Druckfeder VD-065-1.4310


Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):3,545 mm, Federrate(R):0,398 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,097 N, Toleranz Fn (Fntol):0,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,91 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,56 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,2 mm, Steigung der Feder (s):3,545 mm, Federrate(R):0,398 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):4,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,097 N, Toleranz Fn (Fntol):0,57 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):5,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,91 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,56 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser6,8 mm
Durchmesser des Drahtes0,5 mm
Länge20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std